Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Universele boor MFD-S, 1/4-inch zeskantschacht

MFD-S univ. boor, zeskant schacht
BO-UNI-MFDS-6KT-E-D6-L100-WL54MM
ZEBRA

Art.-nr. 0641266010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Universele boor MFD-S, 1/4-inch zeskantschacht

Art.-nr. 0641266010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x2 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De universele boor type MFD-S boort door door nagenoeg alle materialen.

Extra scherp, speciaal diamant geslepen hardmetalen snijkanten


  • Zuivere en precieze gaten, ook bij het afwisselend gebruik in verschillende materialen

  • Extreem universeel inzetbaar

  • Breukvrij boren in geperforeerde/ holle stenen

  • Uiterst nauwkeurig aanboren

  • Uitstekende boorresultaten in metaal


Efficiënte, snelle afvoer van boorgruis


  • Speciale oppervlakbehandeling

  • Gepatenteerd 4-voudige spiraalgeometrie


Standaard 1/4-inch zeskantschacht


  • Geen doordraaiende boor in de boorkop

  • Geschikt voor elke bithouder


PGM-getest


Geschikt voor het boren van gaten voor verankeringen die aan goedkeuringen moeten voldoen.

Opmerking

Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren

Toepassingsgebied
  • Roterend boren in tegels, volle steen, dakpannen, holle bakstenen, natuursteen, marmer, hout, kunststof, metaal etc.

  • kozijnmontage, boren in bekistingen en geperforeerde stenen breukvrij boren voor een optimale plugbevestiging etc.

Diameter (Ø)

6 mm

Lengte

100 mm

Werklengte

54 mm

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Gereedschapsopname

6KT

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie