Universele bescherming GPN 900 PHT zwart
Universele bescherming GPN 900 PHT zwart
PLG-GPN900-A32-PHT-BLACK
Art.-nr. 059890132
EAN 4038898557777
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Buitendiameter (A) | 36 mm |
Nominale diameter (B) | 32,5 mm |
Plaatsingsdiepte (H) | 21 mm |
Binnendiameter (D) | 29,6 mm |
Binnenhoogte (G) | 22,5 mm |
Bouwhoogte (M) | 24 mm |
Overig standaard | GPN 900 |
Materiaal | PHT - Thermoplastisch polyesterelastomeer |
Kleur | Zwart |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 60 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 80 °C |