Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universele as- en kroonmoersleutel - bedrijfsvoertuig 15-delig

As- en gleufmoersleutel zware uitvoering
UNIVERSELE ASMOERSLEUTELSET 70-170MM

Art.-nr. 1952001281

EAN 4250158153134

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele as- en kroonmoersleutel - bedrijfsvoertuig 15-delig

Art.-nr. 1952001281
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
Zware uitvoering voor demontage en montage van asmoeren en vetdoppen.
  • Geschikt voor achtkantige en zeskantige moeren, kruisgleufmoeren, frontmoeren, ronde moeren met twee gaten, capstanmoeren

  • Aanhaalmoment tot 700 Nm mogelijk


Leveringsomvang:


  • 1x asmoer- en gleufmoersleutel

  • 2x adapter, rond, 6 mm

  • 2x adapter, rond, 8 mm

  • 2x adapter, rond, 10 mm

  • 2x adapter, vierkant, 6 mm

  • 2x adapter, vierkant, 8 mm

  • 2x adapter, vierkant, 10 mm

  • 1x spanketting

  • 1X inbussleutel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/4 inch

Min. klembereik

70 mm

Max. klembereik

170 mm

Min./max. klembereik

70-170 mm

Productgewicht (per stuk)

4700,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie