Universele 2C-messenset Limited edition
Universeel mes, set, 3-delig
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Extreem corrosiebestendig NanoKorr hoogwaardig roestvrij staal
- Zeer hoge hardheid van 58 HRC, voor langdurige scherpte
- Het blad is extreem stevig aan de handgreep bevestigd
- Ergonomische, uit twee componenten bestaande antisliphandgreep
- Leren beschermmantel van hoge kwaliteit met sluitband
- Inclusief brandstarter, die kan worden gebruikt om een vuur te maken met droge spaanders
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 3 st |
Lengte | 220 mm |
Bladlengte | 100 mm |
Dikte van lemmet | 2 mm |
Zwaardbreedte | 20 mm |
Uitvoering | Met leren hoes |