Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universeel rolplateau

Rolplateau universeel
UNIVERSEEL ROLPLATEAU

Art.-nr. 071593 95

EAN 4038898186106

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universeel rolplateau

Art.-nr. 071593 95
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
Het universele rolplateau is een uitkomst voor tegelzetters, verhuisbedrijven, meubelbedrijven, timmerlieden, schrijnwerkers, etc.

Extreem robuuste constructie


Een 18 mm dik multiplex paneel van beukenhout en vier permanent bevestigde plastic zwenkwielen maken het mogelijk lasten tot 500 kg te dragen



Antislip


Een speciale coating voorkomt dat de getransporteerde voorwerpen gaan schuiven

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

600 mm

Diepte

350 mm

Hoogte

145 mm

Draagvermogen

500 kg

Materiaal

Merkenmultiplex

Materiaal wiel

Kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie