Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universeel montageapparaat voor compacte wiellagers

Universeel montageapparaat v compacte wiellagers
UNIVERSELE COMPACTE WIELLAGERMONTAGESET

Art.-nr. 1952001302

EAN 4250158119529

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universeel montageapparaat voor compacte wiellagers

Art.-nr. 1952001302
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
Snelle, nauwkeurige en schadevrije montage van compacte wiellagers
  • Kan worden gebruikt met spindel, algemene hydraulische cilinders, en ondervloerpers.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor universeel gebruik voor autofabrikanten, bijv. VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo, etc. Voor compacte wiellagers met buitenste lagerring van Ø 50 mm tot een maximum van Ø 80 mm. Ook voor VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter en MB Sprinter van modeljaar 2007.

Min. diameter

50 mm

Max. diameter

80 mm

Min./max. diameter

50-80 mm

Productgewicht (per stuk)

8000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie