Universeel houdersysteem
HOUDSYS-8KLEMBEKKEN-UNI-1485MM
Art.-nr. 0960060014
EAN 4052703968640
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Een houdersysteem voor diverse klemmenbreedtes
De klembekken kunnen in stappen worden verplaatst en vastgezet op de profielrail.
Zware belasting
Maximale belasting per paar klembekken: 8 kg, statische belasting.
Individueel uitbreidbaar
Klembekken zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Profielrails kunnen worden gemonteerd met stompe uiteinden
Bevestiging aan vierkant geperforeerde systemen is mogelijk (met gebruik van montageset art.nr.: 0960050190)
Datasheets(X)
Lengte | 1485 mm |
Aantal klembekparen | 8 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!