Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universeel bindmiddel

Oliebindende korrels Universal absorber
OLIE-ABSORBEERKORRELS-UNI-17KG

Art.-nr. 089062

EAN 4045727960561

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universeel bindmiddel

Art.-nr. 089062
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
De fijne korrel absorbeert vloeistoffen snel en houdt het oppervlak droog

Gemakkelijk voor het inperken en verwijderen van gemorste vloeistoffen. Bindt over het algemeen alle vloeistoffen op vaste oppervlakken. Dankzij de samenstelling van de korrel kan de vloeistof doordringen in de microscheurtjes en deze inkapselen totdat de korrels volledig verzadigd zijn, zodat het oppervlak niet glad wordt. Het product is geschikt voor alle situaties die zo snel mogelijk maximale absorptie vereisen



Sterk absorberend


  • Snel werkend, met de capaciteit om vloeistoffen onmiddellijk te absorberen

  • 1 kg product absorbeert 1 liter vloeistof

  • Optimale stabiliteit; korrels blijven compact, zelfs na absorptie


Universeel gebruik


  • Absorbeert olie, brandstoffen, vet, oplosmiddelen, zwakke zuren en basen en chemicaliën op waterbasis

  • Niet geschikt voor fluorwaterstofzuur


Antislip


  • Geen gevaar van uitglijden op de korrels

  • Vormt geen slib of restlagen op de vloer

  • Kan eenvoudig worden weggeborsteld

  • Niet schurend of stoffig
Opmerking

Na gebruik is het bindmiddel speciaal afval dat moet worden verwijderd in overeenstemming met de geldende regelgeving met betrekking tot het geabsorbeerde product

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Door dit product te gebruiken, kunnen gebieden waar olie, vet of andere vloeistoffen zijn gemorst, direct worden opgeruimd. Het middel is dan ook bruikbaar in alle bedrijfstakken, werkplaatsen, gieterijen, scheepswerven, drukkerijen, chemische bedrijven, raffinaderijen, koelruimten enz.

Handleiding

Verspreid het product over of rond het lek om een barrière te creëren. Wacht tot het product de vloeistof geabsorbeerd heeft; verplaats de korrels dan in een ronde beweging om de absorptie te versnellen. Wanneer de gemorste vloeistof geabsorbeerd is, veegt u de korrels op

Inhoud

34 l

Chemische basis

0 - Niet van toepassing

Olieabsorberend middel

Olieabsorbens type III/R

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

SRT (Duitse sliptest)

2 %

Stortgewicht

519 g/l

Granulaatrooster

0 - Niet van toepassing

PH-waarde

5,5

Kleur

Rood

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie