Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universeel bandventiel voor auto

Ventiel, universeel

Art.-nr. 08795631

EAN 4011231806930

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universeel bandventiel voor auto

Art.-nr. 08795631
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
Geschikt voor alle gangbare LM-wielen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

42 mm

Geschikt voor velggatdiameter

11,3 mm

Geschikt voor minimale velgdikte

1,8 mm

Geschikt voor maximale velgdikte

4,0 mm

Sleutelwijdte (SW)

11 mm

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Vernikkeld

Min. aanbevolen aanhaalmoment

4 Nm

Max. koppel

6 Nm

Min./max. aanbevolen aanhaalmoment

4-6 Nm

Materiaal ring

PA - polyamide

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie