Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universeel anker AW

Universeel anker voor kozijndagstukken AW
UNIVERSEEL ANKER AW

Art.-nr. 090260 85

EAN 4038898745396

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universeel anker AW

Art.-nr. 090260 85

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Montageanker voor het snel en veilig bevestigen van kozijndagstukken. Milieubescherming en tijdsbesparing.

Onzichtbare bevestiging van kozijndagstukken



Nadrukken niet nodig omdat de lijm al aangebracht is



Grote hechtkracht bij verwerking met


  • Houtkoudlijm D3/D4

  • Snelbindende lijm

  • Montagekit


Verticale montage en volledige verlijming ook bij schuine boorgaten - bolkopschroef zorgt voor hoekcompensatie (90°–75°)!



Montage-instructies meegeleverd



AW25-aandrijving


  • Optimale krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Snelle lokalisatie en goede centrering

  • Geen uitwerpkrachten
Opmerking

Verwerkingsaanwijzingen van de lijmproducten in acht nemen.

Getest en beoordeeld in het deskundigenrapport nr. 037-2002-1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

6 mm

Lengte (l1)

89 mm

Plaatlengte (a1)

55 mm

Plaatbreedte (b1)

55 mm

Interne aandrijving

AW 25

Plaatformaat

55 x 55 mm

Inclusief Universeel anker AW:
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW25-LICHTGROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
25; AW 25; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
100 x
Kunststof kozijnplug W-RD

CONSTRUCTIEPLUG M. KRAAG 8X80

Omschrijving: Met kraag. Secundaire bevestiging: Metselwerk met holle en massieve steen.
Hoeveelheid: 100 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steen- en tegelboor

TEGEL-EN DAKBOOR HM 8,0X120MM

Speciale hardmetalen boor met cilindrische schacht voor droog boren van harde baksteen en dubbelgebakken tegels.
Kozijnspanner

KOZIJNSPANNER-DEUR-SPNW545-1010

De kozijnspanner fixeert en ondersteunt het kozijn behoedzaam en nauwkeurig, terwijl de naden in de muur worden gevuld met schuim.
Telescopische liniaal voor ambachtelijk gebruik

TELESCOPISCHE MEETSTOK, 600MM

Analoog meetinstrument voor verticale en horizontale metingen
x 1 st
Waterpas van lichtmetaal

WATERPAS VAN LICHTMETAAL, 1800MM

Robuuste waterpas met lage torsie, rechthoekig profiel, twee libellen en gladde zijvlakken. Verkrijgbaar in verschillende lengtes.
x 1 st
Stelklem voor deurstijlen

DEURRICHTKLEM-35-70MM

Montagehulp voor snel en nauwkeurig stellen van de deurstijl
x 2 st
Houtkoudlijm D3

HOUTKOUDLIJM D3/D4 PT.24U.M.H. 500G

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen