Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Universeel afdekvlies

Universeel afdekvlies
AFDEKVLIES-UNIVERSEEL-25M-33CM

Art.-nr. 0818050165

EAN 4053479859446

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universeel afdekvlies

Art.-nr. 0818050165

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Afdekvlies met gelamineerde, slipvaste polyethyleenfolie en twee kleefstrips aan de achterkant

Tijdbesparing omdat snijden op breedte vaak niet nodig is


Breedte geschikt voor vele toepassingen tot 33 cm



Veilige grip van fleece voor veilig werken


Dankzij zelfklevende strips aan de achterkant



Slipbestendig en zeer absorberend

Opmerking

De ondergrond moet altijd op geschiktheid worden beoordeeld. Niet geschikt voor natuursteen en pas geverfde oppervlakken.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor afdekken van trappen, aluminium en kunststof frames, radiatoren, wastafels, enz.

Handleiding

Knip vlies op juiste maat, verwijder afdekking van kleefstrip en bevestig aan component. Bij het afdekken van trappen wordt het vlies in de lengte op de treden geplakt.

Materiaal

Vlies/polyethyleenfolie

Kleur

Grijs/bont

Rolbreedte

0,33 m

Rollengte

25 m

Basisgewicht per m2

230 g

Breedte

0,33 m

Productgewicht (per stuk)

2140,000 g

Dikte

2 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tapijtmes met slanke, zeer robuuste metalen handgreep

MES-TAPIJT-VERWISSELBAAR

Geschikt voor verschillende snijdiepten