Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Universal cleaner PERFECT

Universal cleaner PERFECT

Art. N° 0890700003

EAN 4099617005726

Prix affichés aux clients après connexion
Universal cleaner PERFECT

Art. N° 0890700003
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
Highly effective universal cleaner for vehicle interiors and exteriors
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

10 L

Poids du produit (par pièce)

11000,000 g

Type de récipient

Bidon

Base chimique

Eau, tensio-actif

Odeur/parfum

Citron

Couleur

Jaunâtre

Valeur de pH/conditions

11,0 / en concentré

Densité/conditions

1,08 g/cm³ / à 20°C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 30 °C

Conditions de durée de stockage après production

5 Années / à 20°C

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Sans phosphate

Non

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Eponge de nettoyage Red Wave

EPONGE-NETTOYAGE-(RED WAVE)-70X110X30MM

Nettoyage sans produits chimiques. Eponge de nettoyage avec effet gomme pour éliminer les saletés tenaces sur les surfaces lisses et dures. Solution complète ultime dans l'atelier ou à la maison.
x 10 pcs
Jeu de pinceaux ronds de détail 2 pièces

JEU DE 2 PINCEAUX DE NETTOYAGE

Qualité supérieure pour des résultats de nettoyage optimaux dans les services professionnels de lavage de voitures
x 1 pcs
Brosse pour sellerie et tapis

BROSSE POUR TAPIS ET SIEGES

Pour brosser la poussière et les poils hors des sièges de voiture, des meubles recouverts de tissu et des moquettes
Brosse en caoutchouc

BROSSE CAOUTCHOUC

Idéale pour enlever les poils d'animaux et la poussière des sièges de voiture, des meubles tapissés, du cuir, des toits décapotables en toile et des planchers lisses
Pulvérisateur à pompe, résistant aux liquides alcalins

PULVERISATEUR A POMPE PR ALCALIN 1 L

Pour un traitement simple des produits alcalins provenant de bidons et de fûts. Convient parfaitement aux nettoyants alcalins aqueux au pH compris entre 7,5 et 12,0
x 1 pcs
Chiffon microfibre BASIC

CHIFFON MICROFIBRE BASIC VERT 40X40CM

Chiffon en microfibre idéal pour l'entretien des véhicules
x 50 pcs
Chiffon microfibre, professionnel

CHIFFON-MICRO-ACTIF-PROFI-BLEU-40X40CM

Chiffon en microfibre pour un entretien et un nettoyage professionnels des véhicules
x 3 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.