Universal ISO P-M-K-S medium machining RC
Universal ISO P-M-K-S medium machining RC
Art.-nr. 5445129301
EAN 4065233022799
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Te bewerken materiaal | Staal, RVS, Gietijzer, Zeer hittebestendige legeringen |
Voedingstype | Gemiddelde afwerking |
Materiaal | Carbide |
ISO-code Draaien | RCMX 1003M0 |
Type hardmetaal ISO | P30, M25, K20, S20 |
Carbidetype | HC5330 |
Voorwaarden voor bewerkingsomstandigheden/snijbeeld | Ongunstig |
Vorm van wisselplaat ISO | R |
Vrijloophoek wisselplaat ISO | C |
Tolerantieklasse van wisselplaat ISO | M |
Indexeerbare wisselplaat type ISO | X |
Grootte van indexeerbare ISO-wisselplaat | 10 |
Dikte van indexeerbare wisselplaat ISO | 03 |
Hoekradius van indexeerbare wisselplaat ISO | M0 |
Bekleding | CVD |
Carbidetypegebied ISO | P, M, K, S |
Materiaalgroep | P (primaire toepassing), M (primaire toepassing), K (primaire toepassing), S (primaire toepassing) |
min./max. ap | 1,5-4 mm |
f min./max. | 0,25-0,5 mm/t |
Min./max. Vc in staal | 120-290 m/min |
Min./max. Vc in roestvast staal | 120-180 m/min |
Min./max. Vc in gietijzer | 110-270 m/min |
Min./max. vc in hittebestendige legeringen | 40-60 m/min |