Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Universal ISO P-M-K-S medium machining RC

Universal ISO P-M-K-S medium machining RC

Art. N° 5445129301

EAN 4065233022799

Prix affichés aux clients après connexion
Universal ISO P-M-K-S medium machining RC

Art. N° 5445129301

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ideal for medium infeeds and feed rates for universal use in many different materials, such as steel (ISO P), stainless steel (ISO M), cast iron (ISO K) and heat-resistant super alloys (HRSA, ISO S)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Acier, Acier inoxydable, Fonte, Alliages hautement résistants à la chaleur

Type d'alimentation

Ponçage moyen

Matière

Carbure de tungstène

Code ISO Rotation

RCMX 1003M0

Type carbure ISO

P30, M25, K20, S20

Type de carbure

HC5330

Conditions d'usinage pour la plaquette à jeter

Défavorable

Forme de la plaquette à jeter, ISO

R

Angle de dépouille de la plaquette à jeter - ISO

C

Classe de tolérance de plaquette à jeter, ISO

M

Type de plaquette à jeter ISO

X

Taille de plaquette à jeter ISO

10

Epaisseur de plaquette à jeter ISO

03

Rayon de bec de la plaquette à jeter ISO

M0

Finition

CVD

Zone de type carbure ISO

P, M, K, S

Groupe de matériaux

P (extrusion primaire), M (extrusion primaire), K (extrusion primaire), S (extrusion primaire)

Ap min./max.

1,5-4 mm

F min./max.

0,25-0,5 mm/tr

Vc en acier min./max.

120-290 m/min

Vc en acier inoxydable min./max.

120-180 m/min

Vc en fonte min./max.

110-270 m/min

Vc dans les alliages résistant à la chaleur, min./max.

40-60 m/min