Universal-Diamanttrennscheibe
Diamanttrennscheibe Universal Mauerschlitzfräse
TSHB-DIA-MS-UNI-BO22,2-D125MM
Art.-Nr. 0668775125
EAN 4045727114193
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Fächersegmente für verbesserte Wärmeableitung und Spanabfuhr im Vergleich zu herkömmlichen Segmenten
- Höhere Schnittleistung
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen bei unzureichender Umfangsgeschwindigkeit vorzeitig.
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (mit starkem Funkenflug als Erkennungsmerkmal) die Scheibe in abrasivem Material, z. B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen.
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt).
- Ohne Druck arbeiten: Das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für gerade Schnitte konstruiert. Kurvenschnitte verformen das Blatt, und es entstehen Kernrisse und Segmentabbrüche - Verletzungsgefahr!
- Trotz des Sicherheitsniveaus, das dieses Werkzeug bietet, immer mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten.
- Die Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Nutzungseinschränkungen und Sicherheitshinweise beachten.
- Der Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit der Drehrichtung der Maschine übereinstimmen.
- Nicht zulässig zum Seitwärtsschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden.
- Das Anbringen muss durch eine sachkundige Person erfolgen (keine Kraft anwenden, saubere Spannflansche gleicher Größe verwenden, Probelauf durchführen).
- Beschädigte, falsch angebrachte oder falsch eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schweren Verletzungen führen.
Datenblätter(X)
Für Mauerschlitzfräsen
Für Trocken- und Nassschnitt
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Segmenthöhe | 7 mm |
Segmentstärke | 2,2 mm |
Segmentanzahl | 10 STK |
Segmentverbindung | Laser |
Drehzahl max. | 12200 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |