Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Univ. boorcass. dak MFD-S zesk. multip. 5-dlg

Univ. boorcass. dak MFD-S zesk. multip. 5-dlg

Art.-nr. 0641060005

EAN 4046777379983

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Univ. boorcass. dak MFD-S zesk. multip. 5-dlg

Art.-nr. 0641060005
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
Special drill bit for rotary drilling, even in the hardest of roof tiles.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

5 st

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

3 van 4 punten

Gereedschapsopname

6KT

Inclusief Univ. boorcass. dak MFD-S zesk. multip. 5-dlg:
1 x
Dakpanboor MFD-S, 1/4-inch zeskantschacht

UNI. DAKPANNENBOOR-6K-D3,5-L100-WL39MM

Omschrijving:
Lengte: 100 mm; 3.5 mm
De universele boor type MFD-S met 1/4'' zeskant bitopname is speciaal ontwikkelde dakpanboor die geschikt is voor het doorboren van zelfs de hardste dakpannen.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Dakpanboor MFD-S, 1/4-inch zeskantschacht

UNI. DAKPANNENBOOR-6K-D4-L100-WL39MM

Omschrijving:
Lengte: 100 mm; 4 mm
De universele boor type MFD-S met 1/4'' zeskant bitopname is speciaal ontwikkelde dakpanboor die geschikt is voor het doorboren van zelfs de hardste dakpannen.
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Dakpanboor MFD-S, 1/4-inch zeskantschacht

DAKPANNENBOOR-6K-D5-L100-WL39MM

Omschrijving:
Lengte: 100 mm; 5 mm
De universele boor type MFD-S met 1/4'' zeskant bitopname is speciaal ontwikkelde dakpanboor die geschikt is voor het doorboren van zelfs de hardste dakpannen.
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Dakpanboor MFD-S, 1/4-inch zeskantschacht

DAKPANNENBOOR-6K-D6-L100-WL39MM

Omschrijving:
Lengte: 100 mm; 6 mm
De universele boor type MFD-S met 1/4'' zeskant bitopname is speciaal ontwikkelde dakpanboor die geschikt is voor het doorboren van zelfs de hardste dakpannen.
Hoeveelheid: 1 x