Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Unité de traitement de l'air, véhicules utilitaires COOLIUS® Y50A

Unité traitement air véhicule utilit. COOLIUS Y50A
A/C-SERVSTAT-COOLIUSY50A-SORT-ANALY-WWWS

Art. N° W050115033

EAN 4056807577692

Prix affichés aux clients après connexion
Unité de traitement de l'air, véhicules utilitaires COOLIUS® Y50A

Art. N° W050115033
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
Unité de traitement de l'air puissante et robuste avec analyseur de lubrifiant réfrigérant intégré pour l'entretien de la climatisation des systèmes R-1234yf

Analyse intelligente du réfrigérant


  • L'analyseur de réfrigérant intégré est entièrement intégré au processus d'entretien du climatiseur.

  • Un système intelligent à triple filtre garantit qu'aucune huile et qu'aucun réfrigérant ne pénètre dans les conduites de l'analyseur et ne contamine l'appareil. Cette innovation constitue une amélioration importante par rapport à la meilleure technologie disponible et réduit considérablement les coûts d'entretien.

  • Un maximum de 1,5 g de réfrigérant est nécessaire pour l'analyse.


Test conforme à la législation


Test azote/azote hydrogéné intégré au logiciel de l'appareil



Documentation complète


Lecture et exportation de données vers Excel via l'interface USB



Machine propre


Nettoyage automatisé du circuit de l'unité de traitement de l'air



Pas d'accès indésirable


L'accès personnalisé à l'appareil peut être configuré



Contenu de la livraison


  • Flexibles d'entretien avec raccords rapides standard

  • Base de données du niveau de remplissage du véhicule

  • Autocollants pour différents additifs UV et huiles

  • Carnet de maintenance

  • Notice d'utilisation rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)

  • Notice de l'appareil (en option)
CERTIFICAT AIRCOGAS REQUIS
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour le traitement de l'air mobile avec réfrigérant R-1234yf sur les véhicules utilitaires, véhicules de chantier, véhicules agricoles, fourgonnettes et voitures.

Volume de réfrigérant

20 kg

Capacité d'aspiration

300 g/min

Poids de l'appareil

91,5 kg

Largeur

680 mm

Hauteur

1175 mm

Profondeur

667 mm

Pression de service max.

20 bar

Longueur du tuyau

3 m

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit adaptateur de dépose R1234YF pour bouteilles de réfrigérant réutilisables R1234yf de 5,6 kg

RACCORDS MONTAGE BOUT R1234YF 5,6 KG

x 1 pcs
Gaz de climatisation R1234yf

5KG-REUTILISABLE-REFRIGERANTS-R1234YF

Accessoires pour entretenir et monter en après-vente les systèmes de climatisation pour véhicules fonctionnant au R 1234yf.
x 1 pcs
Additif détecteur de fuite UV Premium

TRACEUR FUITE UV CLIM - 240 ML

Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a et R1234yf conformément à la norme SAE J2297
Huile POE 100

HUILE DE CLIM HYBRIDE POE 100 210ML

Huile POE (polyester) spéciale pour compresseur de climatisation des véhicules utilisant du gaz R134a
Huile pour compresseur multigrade Pro

HUILE UNIVERSELLE PRO 1000 ML

Huile synthétique de grande valeur avec additif, spécialement adaptée pour une utilisation dans la technologie des compresseurs de climatisation