Unité de traitement de l'air WAC 2200
Unité de traitement de l'air WAC 2200
Art. N° W050400003
EAN 4055375281260
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ce dispositif entièrement automatique maîtrise l'intégralité processus d'entretien avec une précision extrême, de l'extraction de réfrigérant à la gestion des détecteurs de fuite en passant par le recyclage de l'huile.
Précis
- Détection automatique de la longueur de flexible connecté et réglage du pré-remplissage de refroidisseur pour des flexibles d'entretien jusqu'à 6 mètres de long
- Avec une récupération d'au moins 98 % du refroidisseur, l'appareil dépasse les exigences de la norme SAE 2788
- Manomètre clairement visible pour la pression interne de bouteille de refroidisseur
- Base de données de défauts pré-installée avec les niveaux de remplissage du véhicule
- Bouteille de refroidisseur avec chauffage pour une utilisation dans toutes les conditions de température
- Fonction de rinçage intégrée pour éliminer la contamination du climatiseur (accessoires requis)
- Le bloc distributeur breveté est au cœur de l'appareil et réduit le circuit de refroidisseur pour un remplissage et une aspiration précis
Robuste
- Boîtier en métal robuste pour une protection complète quotidienne dans les applications d'atelier
- Documentation de la consommation de refroidisseur via un système de gestion de refroidisseur
- Mise à jour de la base de données via l'interface série sur l'appareil
- Mise à jour logicielle simple possible via une connexion USB
- Bouteille de refroidisseur de 22 kg pour une utilisation longue
- garantie de 24 mois*
- Mise en service à l'aide d'un code d'activation pour un enregistrement précis du début de la garantie
- Emballage de transport adapté, sûr et respectueux de l'environnement pour la protection de l'appareil
- Peut être utilisé jusqu'à une température extérieure de 45 °C
Facile à utiliser
- Unité de traitement de l'air entièrement automatique pour R134a
- Avec imprimante thermique intégrée pour documenter les étapes effectuées
- Diagnostic initial imprimable pour le climatiseur avec conseils pour des mesures ultérieures, par ex., lorsque le volume de refroidisseur est trop faible
- Option de menu relative à la température et la pression en fonction des gaz de décharge sans condensation provenant de la bouteille de refroidisseur
- Vous permet de créer votre propre base de données de véhicules
- Tous les entretiens effectués sur l'unité de climatisation peuvent être lus et imprimés à l'aide d'un PC
- Affiche automatique de la maintenance automatique pour protéger le matériel
Contenu de la livraison
- Unité de traitement de l'air WAC 2200
- Flexibles d'entretien avec raccord rapide, longueur 3 m
- 3 récipients d'huile
- Capot
- Notice d'utilisation en 7 langues
- Guide de démarrage rapide
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du produit (par pièce) | 80000,000 g |