Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Unité de traitement de l'air WAC 2000A BASIC

Unité de traitement de l'air WAC 2000A Basic

Art. N° W050200013

EAN 4052712837791

Prix affichés aux clients après connexion
Unité de traitement de l'air WAC 2000A BASIC

Art. N° W050200013
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
Gaz réfrigérant R 1234yf



Système d'exploitation ergonomique avec une vaste base de données de voitures.


Logiciel en Finnois et en Suédois.


Valve de service séparée pour le gaz résiduel.


L'unité est dotée d'un analyseur de gaz.


Convient aux voitures hybrides.


Détecte les fuites les plus infimes dans le système.


Réservoirs d'huile de l'unité étanches.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids de l'appareil

110 kg

Largeur

650 mm

Hauteur

1400 mm

Profondeur

550 mm

Volume de réfrigérant

20 kg

Sortie de la pompe à vide

90 L/min

Capacité d'aspiration

300 g/min

Affichage

Affichage numérique haute résolution, Manomètre supplémentaire

Pression de service max.

20 bar

Méthode de détection de fuite d'huile/UV, précision de remplissage

1g

Homologation

Certification CE, SAE J2099, SAE J2843 Directive CE sur les machines 2006/42/CE, Directive CE sur les basses tensions 2006/95/CE, Directive CE EMC 89/336/CEE, Directive CE sur les équipements sous pression 97/23/CE

Poids du produit (par pièce)

110000,000 g