Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Unité de traitement de l'air WAC 2000 R134a

Unité de traitement de l'air WAC 2000 R134a

Art. N° W050200010

EAN 4052712010620

Prix affichés aux clients après connexion
Unité de traitement de l'air WAC 2000 R134a

Art. N° W050200010
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
L'unité de traitement de l'air entièrement automatique garantit un entretien complet de la climatisation sur les véhicules de tourismes et les camions. Egalement idéal pour une utilisation sur les véhicules hybrides.

Sûr


  • Certifié CE

  • Surveillance permanente des fuites pour détecter même les fuites mineures et empêcher la perte de refroidisseur

  • Le système de ventilation interne permet de libérer l'appareil de tout gaz pour garantir un fonctionnement sûr de l'appareil


Gain de temps


  • Entretien rapide et automatique du climatiseur

  • Gestion entièrement automatique de l'huile pour un remplissage précis

  • Idéal pour les véhicules électriques et hybrides ou les véhicules équipés de compresseurs électriques avec 3 récipients d'huile pour l'huile neuve, 1 récipient pour les additifs UV et 1 récipient pour l'huile usagée


Complète


  • Boîtier métallique robuste

  • Imprimante intégrée avec impressions multiples et inscription personnalisée

  • Affichage clair de toutes les valeurs de mesure et des données de fonctionnement, et impression des étapes effectuées

  • Saisie possible de toutes les données du client et du véhicule : gestion facile en cas de demandes au titre de la garantie, toutes les données pertinentes sont disponibles et imprimables.


Pratique, respectueux de l'environnement


  • Remplissage rapide et des récipients d'huile/UV grâce au raccord rapide

  • Guidage très simple dans les menus

  • Grand écran couleur personnalisable 7 pouces
Indication

Conversion possible pour une utilisation avec du R-1234yf.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Entretien de la climatisation sur les climatiseurs de voiture et de camion

Poids de l'appareil

93 kg

Largeur

600 mm

Hauteur

1320 mm

Profondeur

605 mm

Type de réfrigérant

R134a

Volume de réfrigérant

20 kg

Précision de remplissage du réfrigérant

+/- 15g

Sortie de la pompe à vide

100 L/min

Capacité d'aspiration

300 g/min

Affichage

Affichage numérique haute résolution, Manomètre supplémentaire

Pression de service max.

20 bar

Méthode de détection de fuite d'huile/UV, précision de remplissage

1g

Homologation

Certification CE, SAE J2099, SAE J2843 Directive CE sur les machines 2006/42/CE, Directive CE sur les basses tensions 2006/95/CE, Directive CE EMC 89/336/CEE, Directive CE sur les équipements sous pression 97/23/CE

Poids du produit (par pièce)

102,000 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Air conditioning service units spare parts - WOW

SP-HOSE RED-6M-WAC1200-WAC2200

x 1 pcs
Machine de climatisation véhicules, accessoires

AY-HOSE-A/C-3/8IN-LOWPRES-6M

x 1 pcs
Air conditioning service units spare parts - WOW

AY-USB-STICK-WAC2000-R134A-WITH-DATABASE