Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Unité de traitement de l'air, Coolius1000

Unité de traitement de l'air, Coolius1000
CLIMATISEUR SERVICE COOLIUS 1000

Art. N° 0900764981

EAN 4049557829180

Prix affichés aux clients après connexion
Unité de traitement de l'air, Coolius1000

Art. N° 0900764981
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
The compact air-conditioning service unit operates fully automatically and is thus the ideal tool for professional workshop requirements. Thanks to its shock-absorbing trolley construction, the unit is mobile and also suitable for permanent use in servicing.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids de l'appareil

52 kg

Largeur

51 cm

Hauteur

85 cm

Profondeur

45 cm

Type de réfrigérant

R134a

Volume de réfrigérant

9 kg

Sortie de la pompe à vide

100 L/min

Capacité d'aspiration

300 g/min

Pression de service max.

21 bar

Homologation

CE et PED/ISO 9001

Poids du produit (par pièce)

65,000 kg