Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Unité de traitement de l'air Coolius 4000 HP

Unité de traitement de l'air Coolius 4000 HP

Art. N° W050200011

EAN 4052712199134

Prix affichés aux clients après connexion
Unité de traitement de l'air Coolius 4000 HP

Art. N° W050200011
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
Poids de l'appareil

188 kg

Largeur

700 mm

Hauteur

1550 mm

Profondeur

1050 mm

Type de réfrigérant

R134a

Volume de réfrigérant

40 kg

Sortie de la pompe à vide

180 L/min

Capacité d'aspiration

1000 g/min

Pression de service max.

20 bar

Poids du produit (par pièce)

184000,000 g