Unité de traitement de l'air COOLIUS2700BT
Unité de traitement de l'air COOLIUS2700BT
Art. N° W050022700
EAN 4050382366023
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Poids de l'appareil | 100 kg |
Largeur | 650 mm |
Hauteur | 1320 mm |
Profondeur | 500 mm |
Type de réfrigérant | R134a |
Volume de réfrigérant | 27 kg |
Sortie de la pompe à vide | 170 L/min |
Pression de service max. | 20 bar |
Homologation | CE, SAE J2788, SAE J2099 |
Poids du produit (par pièce) | 100 kg |