Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Unité de soudage PinPuller-Spot avec écran LCD

Appareil de débosselage avec écran LCD

Art. N° 0691500299

EAN 4053479822860

Prix affichés aux clients après connexion
Unité de soudage PinPuller-Spot avec écran LCD

Art. N° 0691500299
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
Poste de soudage universel pour tous les travaux d'élimination des bosses sur carrosserie en acier.

Ecran LCD pour une indication simple de l'état avec une sélection de programmes prédéfinis


Modification rapide des valeurs de réglage d'autres outils ou modification des paramètres



Réglage précis de la durée de soudage et du courant de soudage pour des résultats reproductibles


Commande numérique et changement de phase



Protection anticorrosion préservée


Le temps de soudage extrêmement court de 0,01 seconde évite les brûlures à l'arrière de la tôle.



Les outils sont toujours prêts à l'emploi


Changements éliminés grâce à deux sorties indépendantes pour différents outils d'élimination des bosses, par exemple pistolet de soudage.



Simple et flexible


Requiert uniquement un raccordement secteur de 230 volts



Convient également aux outils sans bouton de déclenchement


Passage en mode automatique dans un délai de 0,5 seconde

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Soudage par électrode PinPuller

  • Soudage d'un fil ondulé

  • Compression avec électrode en cuivre

  • Rétraction avec électrode de carbone

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Puissance

2 kVA

Conditions pour puissance nominale

à 50% du cycle opératoire

Fusible principal

16A inerte

Indice de protection IP

IP 21

Court-circuit de courant secondaire

1600 A

Longueur

320 mm

Largeur

180 mm

Hauteur

285 mm

Nombre de phases

1 PCS

Tension secondaire

7 V/CA

Prise de raccord de courant de contrôle

Renk, XLR

Diamètre de prise de connexion

13 mm

Poids du produit (par pièce)

16000,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bodywork tool set 23 pcs

BDYWRKTL-SET-23PCS

Foam insert with dent lifter tool assortment for sheet steel bodywork, includes actuating tools and consumables
x 1 pcs
Triangle dextraction de panneau

TRIANGLE DEXTRACTION-3COTES

Triangulaire
x 20 pcs
Marteau à inertie de débosselage

MARTEAU À DÉBOSSELER

x 1 pcs
Pince à souder standard avec bouton de déclenchement

PISTOLET À SOUDER STANDARD

x 1 pcs
Câble de mise à la masse avec cosse en cuivre

CÂBLE DE MASSE