Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Unité de préparation CA taille 2, régulateur

Manomètre pour filtre régulateur 1/2"
RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE 1/2

Art. N° 0699004123

EAN 4065746005388

Prix affichés aux clients après connexion
Unité de préparation CA taille 2, régulateur

Art. N° 0699004123
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
Régulateur avec manomètre pour vérifier et réguler l'air comprimé
  • Le régulateur peut être utilisé pour régler l'air comprimé de manière précise

  • Le volant manuel de verrouillage permet de fixer la pression de service

  • Le système modulaire permet d'assembler le filtre régulateur individuellement

  • La conception monobloc compacte garantit un faible encombrement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Taille de la construction

2 (1/2pouce)

Pression de service min./max.

1,5-16 bar

Capacité de débit

5200 L/min

Filetage de raccordement

G 1/2 pouce

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle série 2000

NPL-PN-S2000-ET-R1/2IN

Avec filetage mâle
x 3 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support mural pour unité de préparation pour air comprimé taille 2

SUPPORT MURAL POUR FILTRE REGUL.1/2
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
Pièces détachées pour ce produit:
Manomètre pour unité de préparation CA taille 2

MANOMÈTRE À AIR COMPRIMÉ, 1/2

Circulaire