Unité de démarrage assisté automatique
Unité de démarrage assisté auto jusqu'à 4000 cm³
BOOSTER AUT 2-2/24V

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour le démarrage mobile asservi au secteur des voitures et véhicules utilitaires légers dotés d'un système électrique 12 V et 24 V.
- Protection automatique contre les inversions de polarité
- Sélection de tension 12 V/24 V automatique (sélection de tension manuelle également possible)
- Pinces solides courbées entièrement isolées avec câbles entièrement caoutchoutés très flexibles
- Branchement et débranchement hors tension au circuit électrique du véhicule
- Protection contre les surtensions
- Protection contre les surcharges en mode de démarrage
- Indicateur LED d'état de la batterie
- Protection contre les courts-circuits (protection de la batterie interne grâce à des fusibles haute intensité)
Testée par Dekra
Fiches de données de sécurité(X)
Pour tous les véhicules dotés de systèmes électriques 12 V et les véhicules jusqu'à 4000 cm³ avec systèmes électriques 24 V
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Convient pour la cylindrée max. | 4000 cm³ |
Capacité de la batterie | 32 Ah |
Intensité max. | 3100 A |
Courant nominal | 1400 A |
Largeur x hauteur x profondeur | 230 x 430 x 230 mm |
Poids | 18 kg |
Type de pile/batterie | Batterie AGM |
Batterie à installation permanente | Oui |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Matière du boîtier | ABS |
Couleur | Rouge |
Désignation du type | Jumpstarter |
Affichage | LED |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!