Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Unité d'entraînement HS 16 Pour ASSYmat 50 et ASSYmat 80

Unité d'entraînement HS 16
HS 16

Art. N° 07081600
EAN 4038898416814
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
Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

750 W

Puissance débitée

380 W

Vitesse à vide min./max.

0-2850 tr/min

Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale

0-2100 tr/min

Diamètre de vis

6 mm

Poids de la machine

1.6 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Visseuse à chargeur ASSY®mat 50 avec HS 16

VISSEUSE A CHARGEUR ASSYMAT 50

Puissante visseuse 750 W avec fixation pour vis en bande, système HOLZHER. Fournie avec ses accessoires dans un coffret métallique robuste.
x 1 pcs
Visseuse à chargeur ASSY®mat 80

VISSEUSE A CHARGEUR ASSYMAT 80

Puissante visseuse de 750 W avec chargeur pour vis en bande 4,5 x 40 -et 5,0 x 80 mm-(système HOLZ HER)
x 1 pcs