Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Unité d'éjection Sensomatic pour les systèmes de rallonge Grass

Unité d'éjection Sensomatic
SENSOMATIC MODULE D'EJECTION XP

Art. N° F121100409

EAN 9003012432242

Prix affichés aux clients après connexion
Unité d'éjection Sensomatic pour les systèmes de rallonge Grass

Art. N° F121100409
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
Combiné 2-en-1


  • Système d'éjection électromécanique avec Soft-Close, ouverture et fermeture simplifiées au maximum, avec système d'amortissement mécanique

  • Ouverture électronique du tiroir

  • Soft-Close


Sensomatic


  • Ouverture amorcée par simple tapotement ou pression exercée sur la façade

  • Un seul bloc d'alimentation permet d'alimenter jusqu'à 30 modules d'éjection

  • Peut ouvrir jusqu'à trois tiroirs en même temps

  • Encombrement du module en partie arrière du tiroir le plus faible du marché


Pose facile


Câblage réduit — Système Plug and Play

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Un module d'éjection pour toutes les catégories de poids et des largeurs de tiroirs allant jusqu'à 1 200 mm

Matière

Plastique

Convient pour

DWD XP

Finition

Brut

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble dalimentation Sensomatic

SENSOMATIC CABLE DALIMENTATION

Câblage simple, système Plug & Play
Kit de montage Sensomatic pour montage de panneau supérieur/inférieur

SENSOMATIC SUPPORT 170MM

Montage de panneau supérieur à tiroir unique et montage de panneau inférieur pour meuble sous évier.
Paire de traverses Sensomatic

SENSOMATIC SUPPORT 750MM

Comprend le câblage du montant
Paire de traverses Sensomatic

AY-SENSOM-GUID-FRAMESIDES-1170MM

Comprend le câblage du montant
Câble de liaison Sensomatic avec distributeur deux voies

SENSOMATIC CABLE DE JONCTION 1M

Sensomatic distributeur 4 voies

SPLT-4WAY-F.GUID-SENSOM

Câblage simple et facile à installer — Système Plug & Play
Butoir de façade Sensomatic

SENSOMATIC-RESSORT-DE-FACADE

Butoir de façade à ressort pour jeu de façade de 3 mm
Jeu de traverses Sensomatic pour systèmes douverture électromécaniques pour tiroirs

SENSOMATIC KIT DE FIXATION
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Câble de synchronisation Sensomatic

SENSOMATIC CABLE DE SYNCHRO. 10M

Le câble de synchronisation peut activer jusqu'à trois modules d'éjection en même temps