Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Unité alim. secteur pr verrouillage multiple ENEO

Unité alim. secteur pr verrouillage multiple ENEO

Art. N° 0688528610

EAN 4052712751912

Prix affichés aux clients après connexion
Unité alim. secteur pr verrouillage multiple ENEO

Art. N° 0688528610
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
For ENEO CC electromechanical multiple locks
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de montage

Rail chapeau

Compatible avec

Verrouillage électrique multipoint Eneo CC

Tension d'entrée

230 V/CA

Tension de sortie

24 V/CA

Normes

EN 60950-1, EN 60730-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50090-2-2

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Verr multiple électromécaniq ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 pcs
Verr multiple électromécaniq ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges