Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Unité Tipmatic

Unité Tipmatic pour Dynapro Soft-Close
DYNAPRO TIPMATIC SOFT CLOSE

Art. N° F134109323

EAN 9003012765739

Prix affichés aux clients après connexion
Unité Tipmatic

Art. N° F134109323
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
Adaptée à la coulisse à extension totale Dynapro Soft-Close
  • Système d'ouverture mécanique pour façades sans poignée

  • Associe la fonction Tipmatic et l'amortissement Soft-Close

  • Montage sans outil de l'unité Soft-Close Tipmatic

  • Une seule unité pour toutes les longueurs et catégories de poids nominales

  • 3 niveaux de réglage de la force d'éjection

  • Réglage du jeu frontal -1/+3 mm
Indication

La barre de synchronisation doit être utilisée afin d'assurer le déclenchement sur toute la façade avant en touchant n'importe quel point.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier / plastique

Réglage de la profondeur

+ 3mm/- 1mm

Adapté au glissement

Dynapro

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Barre de synchronisation Pour unité Soft-Close Tipmatic.

NOVA PRO BARRE SYNCRO TMSC 962MM

Compatible avec Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close et Dynaneo Tipmatic.
x 10 pcs