Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ultrasoon lekzoeker HVAC 2 in 1 kunststof koffer

HVCA 2 in 1 ultrasoon lekdetectie-apparaat
HVCA ULTRASOON-LEKSZOEKER-HVCA-2 IN 1

Art.-nr. 1952001399

EAN 4056807684611

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ultrasoon lekzoeker HVAC 2 in 1 kunststof koffer

Art.-nr. 1952001399
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
Voor het lokaliseren van lekken door middel van ultrasone golven die geen glas, rubber of metaal binnendringen. Mechanisch geluid wordt gelokaliseerd door middel van een contactsensor
  • Hoge kwaliteit en gevoeligheid

  • Ideaal voor A/C-lekken

  • Instelling van de intensiteit door middel van een draaiknop

  • Extra met visueel LED-display


Leveringsomvang:


  • 1 ontvanger voor akoestische en optische feedback (LED-display)

  • 1 ultrasone zender voor het opsporen van scheuren in containers, defecte afdichtingen, lucht- of watertoegangspunten in het voertuig, enz.

  • 2 sondes (ultrasone sensor en contactsensor)

  • 1 stereohoofdtelefoon en 2 blokbatterijen van 9 volt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor de inspectie en verificatie van vacuüm- en persluchtuitgangen (perslucht/persgasinstallaties, etc.), elektrische systemen (isolatiedefecten, vonken, bedrading, etc.), lekkende banden, autogassystemen, binnendringen van water in het voertuig

Accu/batterij vast ingebouwd

Nee

Aantal batterijen

2 st

Accu-/batterijgewicht

38 g

Accu/Batterij levensduur

0 - Niet van toepassing

Accu/Batterijtype

Loogzout

Gewicht bijbehorende ondersteuning

20 g

Breedte

305 mm

Hoogte

85 mm

Lengte

345 mm

Nominale spanning

8,4 V DC

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

5

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie