Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Uittrekbare carrouselbevestigingsset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd

Hoekkast uittrekb. carrousel VS CORNERSTONE Swing
HKKSTBSLG-CORNERSTONE-SWING-650

Art.-nr. 0683730045

EAN 4062856379859

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uittrekbare carrouselbevestigingsset voor CORNERSTONE Swing kan links of rechts worden bevestigd

Art.-nr. 0683730045
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
  • Voor kastbreedtes tussen 900 en 1000 mm

  • Voor deuren met een breedte van 450, 500 en 600 mm

  • Voor inbouwhoogte 610 - 770 mm

  • Eenvoudige toegang tot de onderste lade dankzij onafhankelijke bewegingen van plateaus

  • Aansluiting op de deur betekent dat het onderste plateau automatisch naar buiten wordt geschoven wanneer de deur van de kast wordt geopend; beide plateaus worden tegelijkertijd ingetrokken wanneer de deur wordt gesloten

  • Verlenging van de rechte plateaus biedt onbeperkte toegang tot aangrenzende kasten

  • Soepele en stille werking dankzij optionele demping en zelfsluitende deur

  • Meten is niet nodig bij het installeren in de kast dankzij het installatiesjabloon

  • Zeer eenvoudige installatie, omdat alleen de steunkolom moet worden gemonteerd

  • Het deurbeslag kan links en rechts worden gebruikt, zodat er geen kans is op verwarring

  • Kan achteraf in bestaande kasten worden gemonteerd zonder het werkblad te verwijderen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min. inbouwhoogte

610 mm

Max. inbouwhoogte

650 mm

Min./max. inbouwhoogte

610-650 mm

Minimale inwendige inbouwdiepte

490 mm

Materiaal

Metaal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

0 - Niet van toepassing

Draagvermogen

36 kg

K T H
800 400 610 - 650
900 450 651 - 690
1000 500 691 - 730
1000 600 731 - 770

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie