Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Uittrek-/beugelhaken, extra groot

Trek-/buighaken extra groot
HAAK GLIJHAMER-EXTRA-GROOT-M18X1,5

Art.-nr. 1952003965

EAN 4056807821559

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uittrek-/beugelhaken, extra groot

Art.-nr. 1952003965
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
Stevige uittrekhaak voor gebruik bij as- en carrosseriereparaties
  • Het extra brede ontwerp is ideaal voor het losmaken van aansluitingen op de ophangarm (steunverbinding/klemgat) en het wiellagerhuis met ingebrachte veerpoten.

  • Ook ideaal voor het richten van A-, B- of C-stijlen dankzij het profiel van de steun.
Opmerking

Gebruikt in combinatie met een zware glijhamer (bijv. 1952004050).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bijvoorbeeld: Ford Mondeo, MB Vito-vooras

Productgewicht (per stuk)

2721,400 g

Aansluitingsschroefdraad

M18 x 1,5

Breedte

40 mm

Hoogte

110 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie