Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Uitboorset 18-delig, voor afgebroken gloeibougiepunten op typische en grote dieptes M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25

Gloeib.punt verwijderingsset extra diep 18-dlg
GLOEIB. TIP ELECTR. VERW. SET EXTRA DIEP

Art.-nr. 1952004200

EAN 4056807557359

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitboorset 18-delig, voor afgebroken gloeibougiepunten op typische en grote dieptes M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25

Art.-nr. 1952004200
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
Assortiment voor het op de juiste manier uitboren en verwijderen van afgebroken gloeibougiepunten.
  • Als een gloeibougie vastzit in de cilinderkop als gevolg van carbonisatie of roest, leiden pogingen om deze los te maken vaak tot een afgebroken punt (verwarmingskanaal) waarbij de bougie diep in de cilinderkop blijft steken

  • Deze set bevat gereedschappen voor het nauwkeurig volgen van de oorspronkelijke gloeibougieschroefdraad, samen met extra lange speciale boorbits en draadsnijders, zodat een draadgat in het verwarmingskanaal kan worden gemaakt

  • De aangepaste, extra slanke boorgereedschappen zijn dunner dan het kanaal van het verwarmingselement, waardoor zelfs de verwarmingselementen die verder naar beneden zijn afgebroken, gemakkelijk kunnen worden uitgeboord

  • Veilig uitdraaien van de gloeibougiepunt door middel van een lange trekspindel en een drukstuk met een druklager

  • De gloeibougie verwijderen zonder schade aan de zitting van de gloeibougie of de schroefdraad van de gloeibougie in de cilinderkop
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Sterk aanbevolen voor bijvoorbeeld Citroën, Peugeot, Ford 1.4 - 1.6 Hdi

Aantal stuks in assortiment of set

18

Productgewicht (per stuk)

2100,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie