Uitblaaspistool met standaard kort mondstuk
Blaaspistool
BLAASPISTOOL-ALUMINIUM
Art.-nr. 071492114
EAN 4099618064791
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal: Gietaluminium
- Koperen koppeling met 1/4" aansluiting
Datasheets(X)
Uitvoering | 0 ° recht |
Buislengte | 31 mm |
Luchtverbruik | 390 l/min |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch |
Max. bedrijfsdruk | 12 bar |
Materiaal | Aluminium spuitgietwerk |
Boringsdiameter mondstuk | 2,5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!