Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Uitblaaspistool Met standaard kort mondstuk

Blaaspistool
BLAASPISTOOL-ALU

Art.-nr. 071492113
EAN 4062856004058

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Materiaal: Gietaluminium

  • Koperen koppeling met 1/4" aansluiting
Opmerking

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

0 ° recht

Buislengte

33 mm

Luchtverbruik

330 l/min

Max. bedrijfsdruk

10 bar

Materiaal

Aluminium spuitgietwerk

Boringsdiameter mondstuk

1.5 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verlengmondstuk voor uitblaaspistool

VERLENGSTUK TBV BLAASPISTOOL 100MM

Speciale hoekvorm voor moeilijk bereikbare plaatsen
x 1 st
Verlengmondstuk voor uitblaaspistool

VERLENGSTUK TBV BLAASPISTOOL 150MM

Speciale hoekvorm voor moeilijk bereikbare plaatsen
x 1 st
Verlengmondstuk voor uitblaaspistool

VERLENGSTUK TBV BLAASPISTOOL 250MM

Speciale hoekvorm voor moeilijk bereikbare plaatsen
x 1 st
Geluiddempend veiligheidsmondstuk

NOZZLE GELUIDARM

Om het geluid van het persluchtpistool te minimaliseren