Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

UV-tape, Zwart

Tape, UV zwart
PLAKBA-ZWART-50MMX25MX0,19MM

Art.-nr. 0874100350

EAN 4038898719601

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
UV-tape, Zwart

Art.-nr. 0874100350
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
Voor installatie van de eindmof en voor isolatie van verbindingen
  • Waterafstotend

  • Weers- en UV-bestendig

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal drager

Aluminiumfolie

Dikte

0,19 mm

Kleur

Zwart

Breedte

50 mm

Lengte

25 m

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 150 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

UV-bestendig

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie