Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

UV HDPE precisie-vouwfolie

MASKEERFOLIE-TAPE-UV-PRECISIE-110CMX33M

Art.-nr. 0992409110

EAN 4052703107155

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
UV HDPE precisie-vouwfolie

Art.-nr. 0992409110
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
Voorgevouwen afdekfolie met een zeer dunne en soepele speciale papieren tape voor veeleisend afplakwerk binnen en buiten

Zeer dun en soepel rijstpapier (washipapier)


  • Maakt zeer nauwkeurig afplakken mogelijk - ideaal voor fijne verfranden zonder lopers

  • Haarscherpe en superplatte lakranden voorkomen dat verf, vernissen en glazuur gaan lopen

  • Speciaal papier, ideaal voor laksystemen op oplosmiddel- en op waterbasis


Goede kleefkracht en laat bij verwijdering geen resten achter


  • Speciale acryllijm zorgt voor een goede hechting, maakt een zachte hechting mogelijk, zelfs op gevoelige oppervlakken in de bouw-, metaal- en automobielsector, en maakt verwijdering mogelijk zonder dat er resten achterblijven.


Hoogwaardige, statische, met corona behandelde HDPE-folie


  • Goede hechting aan de meeste ondergronden dankzij elektrostatische oplading

  • Verfspetters blijven op de folie plakken

  • Voorkomt dat verf afbladdert of onder de folie loopt

  • Kan met de hand in een rechte lijn worden afgescheurd


Weer- en UV-bestendig


  • UV-bestendigheid tot 4 maanden (Midden-Europees klimaat) maakt ook langdurige hechting in buitenomgevingen mogelijk

  • Hittebestendig tot +100 °C gedurende max. 20 minuten
Opmerking
  • De tape moet worden verwijderd bij droge verf

  • Niet geschikt voor gebruik op koolstof, zink, lood (ook loodhoudende verf), koper, geanodiseerde metalen, natuursteen (marmer enz.) of verouderd of verweerd PVC.

  • Wees voorzichtig bij verven die zink of zinkoxide bevatten, omdat er dan resten kunnen achterblijven.

  • Op kritieke ondergronden zoals parket, laminaat, linoleum of andere oppervlakken die later zichtbaar zijn, kunnen kleefresten of scheuren van oppervlakken niet worden uitgesloten.

  • Wanneer u tegels met afdichtmiddel smeert, moet u de tape verwijderen voordat het droogproces is voltooid, omdat anders de tape moeilijk te verwijderen is.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Afdekwerkzaamheden in de schildersbranche, in het bijzonder bij kwetsbare oppervlakken en afdekwerk buiten.


Afdekwerk bij spuitwerk in de automobiel- en metaalbranche, in het bijzonder bij kwetsbare oppervlakken. Uitstekend geschikt voor drogen in de oven.


Afdekken in de lazuurtechniek.

Handleiding

Voor een optimale hechting moet het oppervlak voor gebruik worden gereinigd. Het oppervlak moet droog zijn en vrij zijn van stof, olie, oplosmiddelen of andere chemicaliën.


Rol de afplaktape van de rol af en druk het stevig op het gewenste oppervlak. Vouw vervolgens de folie uit.


Laat de zelfklevende tape niet langer op de ondergrond plakken dan de aangegeven tijd, anders kunnen er resten achterblijven. Verwijder de tape na het drogen gelijkmatig en voorzichtig onder een hoek van 45°.

Dragermateriaal van kleefband

Rijstpapier

Dragermateriaal folie

Polyethyleen

Lijmbasis

Acrylaat

Kleur

Geel (basismateriaal), glashelder (foliemateriaal)

Rollengte

33 m

Breedte (uitgeklapt)

110 cm

Foliedikte

9 µm

Dikte van kleefband

87 µm

Kleefkracht op staal (per lengte-eenheid)

1,7 N/cm

Breukrek/voorwaarden

3 % / conform DIN EN 14410

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

100 °C

Voorwaarde temperatuurbestendigheid/-inzetbereik

max. 20 minuten

Vochtbestendigheid

Ja

UV-bestendig

4 maanden, verwering buiten

Resistent tegen

Weersgesteldheid

Maximale inzettijd

4 maanden

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

Unlimited / koele, droge en vorstvrije ruimte beschermd tegen uv-stralen

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Foliemes met speciaal gecoat blad

FOLIEMES

Het foliemes is uitgerust met een speciaal gecoat blad voor een lange levensduur en hoge snijsnelheden
x 5 st