USB-oplader voor in de auto, 2,4 A
Autolaadapparaat 2 USB-aansluitingen
TB-AUTO-LADER-DUO-USB-2,4A
Art.-nr. 0837900103
EAN 4056807042053
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snellader voor in de auto met 2 USB-aansluitingen voor het opladen van USB-apparaten
- Universele snellaadfunctie, compatibel met Apple, Samsung, HTC, Sony enz.
- Intelligente laadregeling, automatische detectie van maximaal mogelijke laadstroom
- Laadt net zo snel op als de originele oplader
Productinformatie
Datasheets(X)
Lengte | 48 mm |
Vermogen | 12 W |
Max. ingangsstroom | 1250 mA |