Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

USB-Stick mit W.EASY Software

USB-STCK-1-W.EASY-32GB

Art.-Nr. WW05900101

EAN 4056807671147

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
USB-Stick mit W.EASY Software

Art.-Nr. WW05900101

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

W.EASY Installation auf USB Stick ist jederzeit einsatzbereit
  • Einfache Installation der W.EASY Software auf dem Computer dank USB-Stick

  • Auch bei Geräten ohne DVD/CD-Laufwerk verwendbar

  • Verschiedene Sprachvarianten stehen zur Verfügung
Hinweis

Abbildung ähnlich. USB A Anschluss wird am Computer benötigt. Bei Verwendung eines externen Computers muss die volle Funktionsfähigkeit sichergestellt sein (keine Hardwarekonflikte und Installation aller Treiber).


Bitte die W.EASY Systemvoraussetzungen berücksichtigen, siehe Texttabelle.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Installation der W.EASY Software in der gewünschten Sprachvariante.

Sprache

Deutsch, Französisch, Englisch, Tschechisch, Italienisch, Niederländisch

Höhe

9 mm

Breite

20 mm

Länge

60 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen