Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

UNI-Top cirkelzaagblad

C.ZGBL-HOUT-HM-WZ-300X48X30

Art.-nr. 0611630048

EAN 4038898071761

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
UNI-Top cirkelzaagblad

Art.-nr. 0611630048
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
Het universele cirkelzaagblad voor bouwplaatsen. Voor het zagen in een breed scala aan materialen.

Geschikt voor diverse zagen


Afhankelijk van de diameter, geschikt voor handcirkelzagen, afkort- en verstekzagen, paneelzagen, cirkelzaagtafels.

Opmerking

Reduceerring omsloten met art.nr. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Hard- en zachthout, spaanplaat (onbewerkt, gecoat, gefineerd), coverboard, kunststoffen, composieten en non-ferrometalen (aluminium, koper en messing)

Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat

300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm

Aantal tanden

48 st

Tandvorm

WZ

Maximaal toerental

6400 t/min

Hulpgaten

Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)

Met name geschikt voor

Hard-/zachthout, in de dwarsrichting tot vezels, Rolluikmaterialen met nagels en betonresten, Sandwichmateriaal, Aluminium, Plaatstalen profielen en pijpen, Zwaar non-ferrometaal, Plexiglas, acrylglas, kunststof kabelkanalen, PVC, kunststof in het algemeen

Geschikt voor

Vezelplaat, MDF, Vezelplaat met kunststof coating, Multiplex, Multiplex, Asbestcement, met glasvezel versterkt kunststof, Vezelcement, Gipsplaat, Isolatiemateriaal, Mineraal composietmateriaal

Geschikt voor machinetype

Tafel- en paneelcirkelzagen

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reduceerring voor cirkelzaagbladen

REDUCEERRING-C.ZGBL.-30X20X1,8MM

x 1 st
Reduceerring voor cirkelzaagbladen

REDUCEERRING-C.ZGBL.-30X25X1,8MM