UNI-Top cirkelzaagblad
Cirkelzaagblad UNI-Top
C.ZGBL-HOUT-HM-WZ-250X42X30
Art.-nr. 0611625042
EAN 4038898071754
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor diverse zagen
Afhankelijk van de diameter, geschikt voor handcirkelzagen, afkort- en verstekzagen, paneelzagen, cirkelzaagtafels.
Reduceerring omsloten met art.nr. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030
Datasheets(X)
Hard- en zachthout, spaanplaat (onbewerkt, gecoat, gefineerd), coverboard, kunststoffen, composieten en non-ferrometalen (aluminium, koper en messing)
![]() | |
Diameter x zaagdikte/hoofdbladdikte x boorgat | 250 x 3,0 / 2,0 x 30 mm |
Aantal tanden | 42 st |
Tandvorm | WZ |
Maximaal toerental | 7600 t/min |
Hulpgaten | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Te bewerken materiaal | Hardhout, Hout met metaal, Kunststof, Non-ferrometaal, Bekistingsplanken, Gecoate spaanplaat, Spaanplaat (fineer), Spaanplaat (ruw), Composieten, Zachthout |
Geschikt voor machinetype | Tafel- en paneelcirkelzagen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!