Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

U90 diamantdozenboor

SKTCTR-DIA-U90-D68MM-WL70MM

Art.-nr. 066663568

EAN 4056807202419

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
U90 diamantdozenboor

Art.-nr. 066663568
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
Zeer veelzijdige premium dozenboor met zeer hoge boorsnelheid en lange levensduur, inclusief schroefdraad M16

Optimale uitstoot van boorstof en gemakkelijke verwijdering van de boorkern


Dankzij de speciale boorkronen met extreem brede afvoersleuven



Zeer snel, efficiënt en braamvrij boren


Lasergelaste topsegmenten met korte tanden in een speciale blokopstelling



Zeer veelzijdig


Kan in nagenoeg alle relevante steenmaterialen boren waarin een elektricien mogelijk moet boren

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (Ø)

68 mm

Min. boordiepte

70 mm

Segmenthoogte

9 mm

Aantal segmenten

8 st

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Probleemoplosser (puntensysteem)

3 van 4 punten

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Slijpsteen voor diamantslijpschijven, diamantkomschijven en diamantboren (m.u.v. PCD en BSL)

WETSTEEN-320X55X25MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen
x 1 st
Slijpsteen voor diamantslijpschijven, diamantkomschijven en diamantboren (m.u.v. PCD en BSL)

WETSTEEN-320X160X30MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen
x 1 st
Slijpsteen voor diamantslijpschijven, diamantkomschijven en diamantboren (m.u.v. PCD en BSL)

WETSTEEN-320X320X55MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen