Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

U90-S-diamantdozenboor

Diamantdozenboor U90-S
DOZENBO-DIA-U90-S-D68MM-WL70MM

Art.-nr. 0666635068

EAN 4056807202358

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
U90-S-diamantdozenboor

Art.-nr. 0666635068
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
Zeer veelzijdige premium dozenboor met zeer hoge boorsnelheid en lange standtijd, inclusief schroefdraad M16 en geperforeerde kap voor stofafzuiging

Te gebruiken met of zonder stofafzuiging


Mogelijk gemaakt door de combinatie van de speciale boorkroon, geperforeerde kap en extra koelspiraal



Zeer snel, efficiënt en braamvrij boren


Lasergelaste boorsegmenten met korte vertanding in een speciale blokopstelling



Zeer veelzijdig


Boort in vrijwel alle steensoorten die men tegenkomt op de bouwplaats.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter (Ø)

68 mm

Min. boordiepte

70 mm

Segmenthoogte

9 mm

Aantal segmenten

9 st

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Probleemoplosser (puntensysteem)

3 van 4 punten

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Centreerboor voor dophouder

CENTREERBOOR-DOZENBOOR-PLUS-KORT-D8-L150

Precisieboor voor nauwkeurig aanboren in combinatie met dozenboren.
x 1 st
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril
x 1 st
Diamantklopboormachine EDSB 160-E

KLOPBOORMACHINE-EDSB 160-E

Robuuste diamantklopboormachine met trillingsvrije handgreep en krachtige motor van 1500 W
x 1 st
Stofafzuigunit voor dophouders zonder snelwisselfunctie

STOFAFZUIGING-DOZENBOOR-EENVOUDIG

Om nagenoeg stofvrij te boren
x 1 st
Stofafzuigunit met snelwisselopname voor dophouders met stekkercontact met snelwisselfunctie

STOFAFZUIGING-DOZENBOOR-SNELWISSEL

Om nagenoeg stofvrij te boren en zonder extra gereedschap te dozenboren te kunnen verwisselen
x 1 st
Slijpsteen voor diamantslijpschijven, komschijven en kernboren (m.u.v. PCD)

WETSTEEN-320X55X25MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen
x 1 st
Slijpsteen voor diamantslijpschijven, komschijven en kernboren (m.u.v. PCD)

WETSTEEN-320X160X30MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen
x 1 st
Slijpsteen voor diamantslijpschijven, komschijven en kernboren (m.u.v. PCD)

WETSTEEN-320X320X55MM

Herstel het oorspronkelijke slijpvermogen door simpelweg in de slijpsteen te boren of te slijpen