Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

U-verbinder W-IP verhoogd

SLEVCON-(W-IP)-COMBI-M10/12

Art.-nr. 5256100063

EAN 4099618248085

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
U-verbinder W-IP verhoogd

Art.-nr. 5256100063
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
For suspended or elevated constructions
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

100 mm

Breedte (B)

113 mm

Hoogte (H)

70 mm

Materiaaldikte (t)

6 mm

Aansluitingsschroefdraad (G)

M10 x M12

Slobgat lengte (LL1)

65 mm

Slobgat breedte (LB1)

14 mm

Oppervlakte

Batch thermisch verzinkt

Productgewicht (per stuk)

927,000 g

Schroefdraadlengte (LR)

23 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montagerail W-IP 100

MNTRL-(W-IP)-(HDG)-100X100X4-6M

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 m
Hamerkopboutset W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 st