U-klem, type 1
U-clip met externe haak
BEKLEDINGSKLEM-OPEL-U-KLEM-BEKLEDING
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snelle montage door eenvoudig te klemmen
- Handmatige montage mogelijk
- Extra boren of schroeven niet nodig
Datasheets(X)
Combinatie van twee componenten, bijv. sierstrips, profielen, lijsten enz.
![]() | |
Min./max. bevestigingsdikte (A) | 2,75-3,00 mm |
Stapelbreedte | 10.00 mm |
Niethoogte | 9.00 mm |
Materiaaldikte | 0.40 mm |
Materiaal | CK 67 |
Oppervlakte | Gefosfateerd |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 2322200 |