Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

U-bocht voor bidets Verchroomd

Bidet buissifon, verchroomd

Art.-nr. 0888800620

EAN 4038898531036

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
U-bocht voor bidets Verchroomd

Art.-nr. 0888800620
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
Met verstelbare dompelbuis, muurbuis en rozet

Hoogwaardige verchroomde afvoerarmatuur met rozet voor bidets


  • Geschikt voor standaardaansluiting van 1 1/4 inch en DN32-afvoer

  • Het instelbereik van 100 tot 140 mm maakt een nauwkeurige, eenvoudige verticale installatie mogelijk

  • Compleet met dompelbuis, muurbuis en bijpassende rozet

  • De gebogen vorm voorkomt onaangename geuren

  • Het kniestuk kan eenvoudig worden gedemonteerd voor reiniging
  • Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Materiaal

    Messing

    Oppervlakte

    Verchroomd

    Aansluitingsschroefdraad

    1 1/4 inch

    Nominale breedte DN-uitstroom

    DN 32

    Maximale hoogte (H1)

    140 mm

    Hoogte 2 (H2)

    80 mm

    Lengte (L)

    240 mm

    Extra accessoire:
     
    Product
    Omschrijving
    Aantal
    VE
    Prijs
    /VE
    Verlengbuis voor sifon Verchroomd

    EXTPIP-(CR)-32X120MM

    Voor alle standaard afvoerarmaturen
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
    Extra artikelen:
     
    Product
    Omschrijving
    Aantal
    VE
    Prijs
    /VE
    Afvoerstop voor sifon 2 stuks, verchroomd

    VLVESIEVE-65X5/4IN

    Voor wastafels
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
    Reserveonderdelen voor dit product:
    Dompelbuis voor sifon Verchroomd

    FLGPIP-STRAIGHT-(CR)-32X200MM

    Voor alle standaard afvoerarmaturen
    x 1 st
    Afvoerbocht voor sifon Verchroomd

    DRNELBW-(CR)-32X300MM

    Met hoek van 90°