U-bocht lang Verchroomd
DRNWB-(CR)-PIPESIPH-LONG-5/4INX32MM
Art.-nr. 0888800615
EAN 4068362368516
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoogwaardige verchroomde afvoerarmatuur met rozet voor grotere wastafels
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Verchroomd |
Nominale breedte DN | DN 32 |
Aansluitingsschroefdraad | 1 1/4 inch |
Lengte dompelbuis | 120 mm |
Lengte muurbuis | 220 mm |
Rozetdiameter (buiten) | 70 mm |
Minimale/maximale hoogte (H1) | 130-220 mm |
Hoogte 2 (H2) | 119 mm |
Lengte (L) | 310 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!