Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

U-bocht lang Verchroomd

Buissifon lang verchroomd

Art.-nr. 0888800608

EAN 4049557275116

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
U-bocht lang Verchroomd

Art.-nr. 0888800608
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
Voor kleine wastafels

Hoogwaardige verchroomde afvoerarmatuur met rozet voor grotere wastafels


  • Geschikt voor standaardaansluiting van 1 1/4 inch en DN32-afvoer

  • Het instelbereik van 185 tot 245 mm maakt een nauwkeurige, eenvoudige verticale installatie mogelijk

  • Compleet met dompelbuis, muurbuis van 220 mm en bijpassende rozet

  • Het kniestuk kan eenvoudig worden gedemonteerd voor reiniging
  • Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Materiaal

    Messing

    Oppervlakte

    Verchroomd

    Nominale breedte DN

    DN 32

    Aansluitingsschroefdraad

    1 1/4 inch

    Lengte dompelbuis

    120 mm

    Lengte muurbuis

    220 mm

    Rozetdiameter (buiten)

    78 mm

    Minimale/maximale hoogte (H1)

    185-245 mm

    Hoogte 2 (H2)

    117 mm

    Lengte (L)

    305 mm

    Extra accessoire:
     
    Product
    Omschrijving
    Aantal
    VE
    Prijs
    /VE
    Verlengbuis voor sifon Verchroomd

    EXTPIP-(CR)-32X120MM

    Voor alle standaard afvoerarmaturen
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
    Extra artikelen:
     
    Product
    Omschrijving
    Aantal
    VE
    Prijs
    /VE
    Afvoerstop voor sifon 2 stuks, verchroomd

    VLVESIEVE-65X5/4IN

    Voor wastafels
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
    Reserveonderdelen voor dit product:
    Dompelbuis voor sifon Verchroomd

    FLGPIP-STRAIGHT-(CR)-32X200MM

    Voor alle standaard afvoerarmaturen
    x 1 st
    Afvoerbocht voor sifon Verchroomd

    DRNELBW-(CR)-32X300MM

    Met hoek van 90°