Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

U-beugel, instelbaar

U-beugel, instelbaar

Art.-nr. 0693012115

EAN 4056807790428

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
U-beugel, instelbaar

Art.-nr. 0693012115
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
Inrstelbare U-beugel voor gebruik met lak- en aflakrollers met een rolbreedte van 40–60 cm.

Kan worden gecombineerd met een telescoopstang


De uitsparing gat in het kunststof handvat maakt combinatie met een telescoopstang mogelijk, voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.



Lange levensduur


De verzinkte stalen beugel garandeert een lange levensduur.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Minimale rolbreedte

400 mm

Maximale rolbreedte

600 mm

Aderdiameter

8 mm

Lengte

310 mm

Breedte

425 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Telescoopstok Met beveiliging

TELEPLE-SAFE-(80-130CM)

Hoogwaardige telescopische verlengstok met vergrendelplug voor verfrolbeugel